AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1483951 BCC 4-7 D24 CLIP FLANGIA - 1483951

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1483951 BCC 4-7 D24 CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Adatto per flangia di spessore - 4...7 mm

  • Diametro del tubo / cavo - 19...19 mm

  • Incernierato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012196503568

Codice prodotto

OBO1483951

Cod. produttore

1483951

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Adatto per flangia di spessore:

4...7 mm

Diametro del tubo / cavo:

19...19 mm

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)

Staffa di montaggio per cavi 4-7mm, St