AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1483915 BCC 2-4 D18 CLIP FLANGIA - 1483915

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1483915 BCC 2-4 D18 CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Adatto per flangia di spessore - 2...4 mm

  • Diametro del tubo / cavo - 15...15 mm

  • Incernierato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012196503438

Codice prodotto

OBO1483915

Cod. produttore

1483915

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Adatto per flangia di spessore:

2...4 mm

Diametro del tubo / cavo:

15...15 mm

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)

Clip di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1483915 - BCC 2-4 D18 STAFFA MONT. 2-4MM