AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1483813 BCHPO 2-4 D25 CLIP FLANGIA - 1483813

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1483813 BCHPO 2-4 D25 CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Adatto per flangia di spessore - 2...4 mm

  • Diametro del tubo / cavo - 25...25 mm

  • Incernierato - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196503155

Codice prodotto

OBO1483813

Cod. produttore

1483813

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Adatto per flangia di spessore:

2...4 mm

Diametro del tubo / cavo:

25...25 mm

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)

Carico di rottura:

110 N

Clip di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1483813 - BCHPO 2-4 D25 STAFFA MONT. 2-4MM