OBO BETTERMANN - OBO1483811 BCHPO 2-4 D20 CLIP FLANGIA - 1483811

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Adatto per flangia di spessore - 2...4 mm
Diametro del tubo / cavo - 20...20 mm
Incernierato - no
Confezione
50 PZ
EAN
4012196503148
Codice prodotto
OBO1483811
Cod. produttore
1483811
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Adatto per flangia di spessore:
2...4 mm
Diametro del tubo / cavo:
20...20 mm
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)
Carico di rottura:
110 N


