OBO BETTERMANN - OBO1483715 BCHPC 14-20 D32 CLIP FLANGIA - 1483715

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm
Diametro del tubo / cavo - 30...30 mm
Incernierato - no
Confezione
50 PZ
EAN
4012196502738
Codice prodotto
OBO1483715
Cod. produttore
1483715
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Adatto per flangia di spessore:
14...20 mm
Diametro del tubo / cavo:
30...30 mm
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)
Carico di rottura:
450 N


