AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1483667 BCTR 8-14 M8 CLIP FLANGIA - 1483667

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1483667 BCTR 8-14 M8 CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm

  • Incernierato - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196502530

Codice prodotto

OBO1483667

Cod. produttore

1483667

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Tipo di connessione:

Filettato

Dimensione filettatura, metrica:

8

Adatto per flangia di spessore:

8...14 mm

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)

Carico di rottura:

700 N

Clip di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1483667 - BCTR 8-14 M8 Staffa asta filett. 8-14mm