AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1483663 BCTR 8-14 M6 CLIP FLANGIA - 1483663

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1483663 BCTR 8-14 M6 CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm

  • Incernierato - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196502493

Codice prodotto

OBO1483663

Cod. produttore

1483663

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Tipo di connessione:

Filettato

Dimensione filettatura, metrica:

6

Adatto per flangia di spessore:

8...14 mm

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)

Carico di rottura:

650 N

Clip di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1483663 - BCTR 8-14 M6 STAFFA ASTA FILETT. 8-14MM