AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1483651 BCCT 14-20 L240 CLIP FLANGIA - 1483651

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1483651 BCCT 14-20 L240 CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm

  • Diametro del tubo / cavo - 70...70 mm

  • Incernierato - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196502448

Codice prodotto

OBO1483651

Cod. produttore

1483651

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Adatto per flangia di spessore:

14...20 mm

Diametro del tubo / cavo:

70...70 mm

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)

Carico di rottura:

220 N

Clip di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1483651 - BCCT 14-20 L240 STAFFA FISSAGGIO 14-20M