AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1483647 BCCT 8-14 L240 CLIP FLANGIA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1483647 BCCT 8-14 L240 CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm

  • Diametro del tubo / cavo - 70...70 mm

  • Incernierato - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196502424

Codice prodotto

OBO1483647

Cod. produttore

1483647

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Adatto per flangia di spessore:

8...14 mm

Diametro del tubo / cavo:

70...70 mm

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)

Carico di rottura:

220 N

Clip di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1483647 - BCCT 8-14 L240 STAFFA FISSAGGIO 8-14MM