AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1483633 BCUTB 8-12,5 M6 CLIP FLANGIA - 1483633

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1483633 BCUTB 8-12,5 M6 CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Adatto per flangia di spessore - 8...12.5 mm

  • Incernierato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012196502356

Codice prodotto

OBO1483633

Cod. produttore

1483633

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Tipo di connessione:

Filettato

Dimensione filettatura, metrica:

6

Adatto per flangia di spessore:

8...12.5 mm

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)

Carico di rottura:

500 N

Clip di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1483633 - BCUTB 8-12 5 M6 STAFFA FISSAG. 8-12 5MM