AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1483607 BCVH 14-20 CLIP FLANGIA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1483607 BCVH 14-20 CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Tipo di connessione - Foro

  • Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm

  • Incernierato - no

  • Cerniera regolabile - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012196502196

Codice prodotto

OBO1483607

Cod. produttore

1483607

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Tipo di connessione:

Foro

Adatto per flangia di spessore:

14...20 mm

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)

Carico di rottura:

950 N

Clip di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1483607 - BCVH 14-20 STAFFA ASTA FILETT. 14-20MM