OBO BETTERMANN - OBO1465805 OSS 30X3 3M FT NASTRO ASOLATO - 1465805

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 30 mm
Perforazione - Ovale
Colore - Altri
Confezione
30 M
EAN
4012195137771
Codice prodotto
OBO1465805
Cod. produttore
1465805
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
30 mm
Perforazione:
Ovale
Colore:
Altri
Diametro della perforazione:
8.5 mm
Numero di righe di perforazione:
1
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della perforazione:
60 mm
Direzione / Senso di perforazione:
Longitudinale
Lunghezza della perforazione:
60 mm


