AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1387170 2900WM8 88 FT COLLARE DISTANZIATORE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1387170 2900WM8 88 FT COLLARE DISTANZIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 83...88 mm

  • Diametro nominale - 88 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195124153

Codice prodotto

OBO1387170

Cod. produttore

1387170

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

83...88 mm

Diametro nominale:

88 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Superficie:

Zincato a caldo

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

no

Con distanziale:

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Collare distanziatore con attacco filettato M8 3, St, FT