AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1362780 ASL 733 44 G COLLARE DISTANZIATORE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1362780 ASL 733 44 G COLLARE DISTANZIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 36...44 mm

  • Diametro nominale - 44 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196790012

Codice prodotto

OBO1362780

Cod. produttore

1362780

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

36...44 mm

Diametro nominale:

44 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

Privo di alogeni:

Con distanziale:

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

OBO BETTERMANN: ASL 733 44 G COLLARE BASE PIATTA, Collare di fissaggio