AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1186456 BS-H1-K-58 ALU STAFFA REGGICAVO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1186456 BS-H1-K-58 ALU STAFFA REGGICAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Alluminio

  • Campo di serraggio - 52...58 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Alluminio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196848447

Codice prodotto

OBO1186456

Cod. produttore

1186456

Produttore

OBO

Materiale del collare:

Alluminio

Campo di serraggio:

52...58 mm

Metodo di montaggio:

Profilo per montaggio guide

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Alluminio

Per tubi con diametro metrico di:

58

Privo di alogeni:

Materiale dell'inserto:

Plastica

Qualità del materiale dell'inserto:

PP (Polipropilene)

Con contro-inserto:

no

Qualità del materiale della vite:

Altri