AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1174541 2056U-E31 FT STAFFA REGGICAVO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1174541 2056U-E31 FT STAFFA REGGICAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 28...31 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide

  • Numero massimo di cavi - 3

  • Materiale della vite - Acciaio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195072553

Codice prodotto

OBO1174541

Cod. produttore

1174541

Produttore

OBO

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

28...31 mm

Metodo di montaggio:

Profilo per montaggio guide

Numero massimo di cavi:

3

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Privo di alogeni:

Superficie della vite:

Zincato a caldo

Staffa reggicavo per 3 cavi unipolari 28-31mm, St, FT