OBO BETTERMANN - OBO1124693 GMS 3 VP L A2 PIASTRA DI COLLEGAMENTO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Modello - Angolare
Completo di viti di fissaggio - no
Materiale - Acciaio inox
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
10 PZ
EAN
4012195804949
Codice prodotto
OBO1124693
Cod. produttore
1124693
Produttore
OBO
Adatto per:
Profilo a C
Modello:
Angolare
Completo di viti di fissaggio:
no
Materiale:
Acciaio inox
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Superficie:
Altri


