AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1124669 GMS 4 VW 45 FT STAFFA DI COLLEGAMENTO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1124669 GMS 4 VW 45 FT STAFFA DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Modello - Angolare

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Completo di viti di fissaggio - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195486145

Codice prodotto

OBO1124669

Cod. produttore

1124669

Produttore

OBO

Adatto per:

Profilo a C

Modello:

Angolare

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Completo di viti di fissaggio:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Angolare di collegamento 45°, con 4 fori 101x101x40x5, St, FT