AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1122926 MS4121P6000FT PROFILATO A C

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1122926 MS4121P6000FT PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

4012195686309

Codice prodotto

OBO1122926

Cod. produttore

1122926

Produttore

OBO

Lunghezza:

6000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

41 mm

Altezza:

21 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

Larghezza del foro:

14 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.952 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

4.511 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.888 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.201 cm³

Profilati forato, largh. asola 22 mm 6000x41x21, St, FT