AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1122483 MS4141PP3000FT PROFILATO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1122483 MS4141PP3000FT PROFILATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195050735

Codice prodotto

OBO1122483

Cod. produttore

1122483

Produttore

OBO

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

5.997 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

6.973 cm4

Momento di resistenza Wy:

2.487 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.877 cm³

Profilato con foratura laterale 3000x41x41, St, FT