AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1121480 MS5030P2000A2 PROFILATO A C - 1121480

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1121480 MS5030P2000A2 PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195049272

Codice prodotto

OBO1121480

Cod. produttore

1121480

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Larghezza:

50 mm

Altezza:

30 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

18 mm

Spessore del materiale:

3 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Colore:

Altri

Dentato:

no

Larghezza del foro:

13 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

2.8 kg

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia lz:

13.11 cm4

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1121480 - MS5030P2000A2 PROFILATO