AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1115421 2069 15 1.5 GTP PROFILATO DI SOSPENSIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1115421 2069 15 1.5 GTP PROFILATO DI SOSPENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/15 mm

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195044833

Codice prodotto

OBO1115421

Cod. produttore

1115421

Produttore

OBO

Modello:

Guida DIN 35/15 mm

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Spessore del materiale:

1.5 mm

Guida DIN OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1115421 - 2069 15 1.5 GTP PROFILATO