AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1109790 CM3015P0300FT PROFILATO A C

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1109790 CM3015P0300FT PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195037033

Codice prodotto

OBO1109790

Cod. produttore

1109790

Produttore

OBO

Lunghezza:

300 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

30 mm

Altezza:

15 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

16 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

0.22 kg

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.239 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

1.216 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.292 cm³

Momento di resistenza Wz:

0.81 cm³

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1109790 - CM3015P0300FT PROFILATO