AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1104597 CMS3518P0900FT PROFILATO A C

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1104597 CMS3518P0900FT PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 900 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012196471034

Codice prodotto

OBO1104597

Cod. produttore

1104597

Produttore

OBO

Lunghezza:

900 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

35 mm

Altezza:

18 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

17 mm

Spessore del materiale:

1.75 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

0.93 kg

Sezionabile:

no

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1104597 - CMS3518P0900FT PROFILATO