AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1104310 CML3518P0600FS PROFILATO A C

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1104310 CML3518P0600FS PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 600 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195036678

Codice prodotto

OBO1104310

Cod. produttore

1104310

Produttore

OBO

Lunghezza:

600 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

35 mm

Altezza:

18 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

17 mm

Spessore del materiale:

1.25 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

8.7 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

0.43 kg

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.406 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

1.807 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.413 cm³

Momento di resistenza Wz:

1.033 cm³

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1104310 - CML3518P0600FS PROFILATO