AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1014161 822 22.5 FT COLLARE DI FISSAGGIO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1014161 822 22.5 FT COLLARE DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 22.5...22.5 mm

  • Diametro nominale - 22.5 mm

  • Modello - Singolo

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195014058

Codice prodotto

OBO1014161

Cod. produttore

1014161

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

22.5...22.5 mm

Diametro nominale:

22.5 mm

Modello:

Singolo

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato a caldo

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Fascetta di fissaggio ad una linguetta 23mm, St, FT