AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERILPP899GY ADESIVO PER TETTI GRIGIO M1,0,3 L

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERILPP899GY ADESIVO PER TETTI GRIGIO M1,0,3 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Processo di indurimento - Altri

  • Applicazione - Costruzioni / Installazioni

  • Forma fisica - Pasta

  • Colore - Grigio

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893097023

Codice prodotto

ERILPP899GY

Cod. produttore

LPP899GY

Produttore

ERI

Processo di indurimento:

Altri

Applicazione:

Costruzioni / Installazioni

Forma fisica:

Pasta

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Contenuto:

300 ml

Temperatura di fusione:

0...93 °C

Impermeabile:

Con pennello:

no

Viscosità:

1300 Pa-s

Tempo di lavorazione:

0...1200 s

Gap di legame max.:

50 mm

Preconfezionato:

Confezione:

Tubo

Peso netto:

550 g

Adesivo a base di resina e gomma sintetica, impermeabile e ad asciugatura rapida. L'adesivo M1 è disponibile in grigio ed è da 10,1 oz (0,3 l).