AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI800021 CLIP A PRESSIONE IN PLASTICA,20?25 MM OD

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI800021 CLIP A PRESSIONE IN PLASTICA,20?25 MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 20...25 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Tassello sagomato

  • Chiuso -

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0782856975762

Codice prodotto

ERI800021

Cod. produttore

800021

Produttore

ERI

Adatto per tubi di diametro:

20...25 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Tassello sagomato

Chiuso:

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Numero massimo di tubi:

1

Adatto per tubi flessibili protettivi:

Ampliabile:

no

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

Installazione a pressione di conduit. Il sistema di serraggio progressivo permette di montare differenti diametri di conduit sulla stessa clip. Compatibile con diversi componenti di fissaggio strutturale per essere installato in una varietà di strutture tra cui calcestruzzo, mattoni, legno compensato, canale elettrico, fissaggi in acciaio armonico e barre filettate. Le singole clips possono essere connesse tra loro per ridurre il numero di fori richiesti. La forma a basso profilo permette installazioni in spazi estremamente ridotti. Non contiene alogeni. Stabilizzato ai raggi UV.