AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI800000 CLIP IN PLASTICA PER CONDUIT,16 MM OD

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI800000 CLIP IN PLASTICA PER CONDUIT,16 MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 16...16 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Tassello sagomato

  • Chiuso - no

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0782856975656

Codice prodotto

ERI800000

Cod. produttore

800000

Produttore

ERI

Adatto per tubi di diametro:

16...16 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Tassello sagomato

Chiuso:

no

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Numero massimo di tubi:

1

Adatto per tubi flessibili protettivi:

Ampliabile:

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

Installazione a pressione di conduit. Compatibile con diversi componenti di fissaggio strutturale per essere installato in una varietà di strutture tra cui calcestruzzo, mattoni, legno compensato, canale elettrico, fissaggi in acciaio armonico e barre filettate. Le singole clips possono essere connesse tra loro per ridurre il numero di fori richiesti. Non contiene alogeni. Stabilizzato ai raggi UV.