AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI712120 USC P/COND,EG,50.3?53.7 OD

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI712120 USC P/COND,EG,50.3?53.7 OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 50.3...53.7 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo a U

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893140460

Codice prodotto

ERI712120

Cod. produttore

712120

Produttore

ERI

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

50.3...53.7 mm

Metodo di montaggio:

Profilo a U

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato elettroliticamente

Per tubi con diametro metrico di:

53

Superficie della vite:

Non trattato

Formato da due morsetti, un dado e un bullone. Adatto al lato aperto del profilo strut. Si conforma con Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 59).