AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI702900 POTENTIAL EQ CL,350 VSPARK-OVER VA 100 V

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI702900 POTENTIAL EQ CL,350 VSPARK-OVER VA 100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Configurazione di rete DC -

  • Con contatto di segnalazione a distanza - no

  • Dimensione / Misura - Altri

  • Classe di prova tipo 2 - no

  • Max. corrente di scarica (8/20) - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893027570

Codice prodotto

ERI702900

Cod. produttore

702900

Produttore

ERI

Configurazione di rete DC:

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

Altri

Classe di prova tipo 2:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

100 kA

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

16 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

16 mm²

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

La capacità di corrente di picco elevata assicura lunga durata. Rivestimento impermeabile adatto per l’interramento diretto. PEC100 è approvato da ATEX ed è adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive.