NVENT ERICO - ERI599905 CANTILEVER ARM WITH E0 CHANNEL,360 MM - 599905

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 360 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Larghezza della sbarra - 27 mm
Altezza delle sbarre - 30 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8711893015812
Codice prodotto
ERI599905
Cod. produttore
599905
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
360 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Larghezza della sbarra:
27 mm
Altezza delle sbarre:
30 mm
Biadesivo:
no
Verniciato:
no
Verniciato minio:
no
Larghezza della fessura:
8 mm
Rivestita (Patinata, opalescente):
no
Spessore del materiale:
6 mm
Perforata:
sì


