NVENT ERICO - ERI599341 U-BOLT,ST,EG,219,8 PIPE,200 DN,M10 ROD - 599341

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 229 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 286 mm
Diametro esterno del tubo - 219 mm
Dimensione filettatura, metrica - 10
Confezione
1 PZ
EAN
8711893040142
Codice prodotto
ERI599341
Cod. produttore
599341
Produttore
ERI
Interasse (distanza tra le estermità filettate):
229 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
286 mm
Diametro esterno del tubo:
219 mm
Dimensione filettatura, metrica:
10
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza della filettatura:
60 mm
Diametro interno nominale:
DN 200
Spessore dello strato di protezione superficie:
10 µm
Numero di dadi:
4
Con dadi:
sì
Tipo di filettatura:
Metrico
Con rondelle:
no
Numero di rondelle:
0