NVENT ERICO - ERI599160 U-BOLT,ST,EG,49,1 1/2 PIPE,40 DN,M8 ROD - 599160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 57 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 78 mm
Diametro esterno del tubo - 49 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
100 PZ
EAN
8711893008999
Codice prodotto
ERI599160
Cod. produttore
599160
Produttore
ERI
Interasse (distanza tra le estermità filettate):
57 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
78 mm
Diametro esterno del tubo:
49 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura:
Metrico


