AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI597965 FCS HEIGHT ADJ LOOP HAN,1 1/2 ,40 ,48,M8

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI597965 FCS HEIGHT ADJ LOOP HAN,1 1/2 ,40 ,48,M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro esterno del tubo - 48...48 mm

  • Qualità del materiale - Altri

  • Trattamento della superficie - Altri

  • Forma - Linguetta

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893025668

Codice prodotto

ERI597965

Cod. produttore

597965

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Diametro esterno del tubo:

48...48 mm

Qualità del materiale:

Altri

Trattamento della superficie:

Altri

Forma:

Linguetta

Dispositivo di chiusura:

Integrato

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

95 mm

Spessore dello strato di protezione superficie:

10 µm

Diametro interno nominale:

DN 40

Inserto:

Nessuno

Portata massima ammessa:

1600 N

Dispositivo di connessione:

Filettatura interna

Misura di collegamento dispositivo di connessione:

M8

Dispositivo di connessione flessibile:

Colore:

Grigio

Marchio FM:

Marchio UL:

no

Marchio ULC:

no

Marchio LPCB:

no

Adatto per tubo in acciaio:

Adatto per tubi a parete sottile:

no

Adatto per tubo in acciaio inox:

no

Adatto per tubo in rame:

no

Adatto per tubo in alluminio:

no

Adatto per tubi in ghisa:

no

Adatto per tubo in plastica:

no

Adatto per tubi a spirale:

no

Raccomandati per il supporto di tubazioni di impianti sprinkler fissi, privi di isolamento. La fascia e il nottolino, completamente riprogettati, minimizzano l’attrito per consentire un più semplice posizionamento lungo la barra filettata (dimensioni da 1/2” a 4”). Le estremità lavorate della parte superiore della fascia semplificano il montaggio e lo smontaggio del collare. I bordi arrotondati della fascia aiutano lo scorrimento interno del tubo, limitando lo sfregamento e i danni alle tubazioni in metallo o plastica. La confezione include tutto il necessario per l’installazione.