AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI597880 115 STD DUTY LOOP HAN,1 ,25 ,33.7,M10 R

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro esterno del tubo - 33.7...33.7 mm

  • Qualità del materiale - Altri

  • Trattamento della superficie - Altri

  • Forma - Linguetta

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893010008

Codice prodotto

ERI597880

Cod. produttore

597880

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Diametro esterno del tubo:

33.7...33.7 mm

Qualità del materiale:

Altri

Trattamento della superficie:

Altri

Forma:

Linguetta

Dispositivo di chiusura:

Integrato

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

83 mm

Spessore dello strato di protezione superficie:

10 µm

Diametro interno nominale:

DN 25

Inserto:

Nessuno

Portata massima ammessa:

1335 N

Dispositivo di connessione:

Filettatura interna

Misura di collegamento dispositivo di connessione:

M10

Dispositivo di connessione flessibile:

Colore:

Grigio

Marchio FM:

Marchio UL:

Marchio ULC:

Marchio LPCB:

no

Adatto per tubo in acciaio:

Adatto per tubi a parete sottile:

no

Adatto per tubo in acciaio inox:

no

Adatto per tubo in rame:

no

Adatto per tubo in alluminio:

no

Adatto per tubi in ghisa:

Adatto per tubo in plastica:

Adatto per tubi a spirale:

no

Collare per tubi con dado filettato e bordi lisci, per l'uso con tubi in plastica e metallo non isolati. Zincato a freddo, 33,7 mm, barra filettata M10.