AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI597823 108 2HCPVC PIPE,1 PIPE,25 DN,33.7 OD

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI597823 108 2HCPVC PIPE,1 PIPE,25 DN,33.7 OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 0...33.7 mm

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Modello - Singolo

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893044225

Codice prodotto

ERI597823

Cod. produttore

597823

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Diametro:

0...33.7 mm

Diametro nominale:

25 mm

Modello:

Singolo

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Colore:

Altri

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Comprende bordi svasati per proteggere i tubi. Adatto all’uso con tubo per sprinkler antincendio in CPVC. Comprende le viti di montaggio.