AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI597665 U-BOLT,S316,76MM,2 1/2 PIPE,65 DN,M8 R - 597665

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI597665 U-BOLT,S316,76MM,2 1/2 PIPE,65 DN,M8 R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 84 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Altezza - 118 mm

  • Diametro esterno del tubo - 76 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893976694

Codice prodotto

ERI597665

Cod. produttore

597665

Produttore

ERI

Interasse (distanza tra le estermità filettate):

84 mm

Materiale:

Acciaio inox

Altezza:

118 mm

Diametro esterno del tubo:

76 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Lunghezza della filettatura:

45 mm

Diametro interno nominale:

DN 65

Numero di dadi:

4

Con dadi:

Tipo di filettatura:

Metrico

Con rondelle:

no

Numero di rondelle:

0

Fornito con 4 dadi.