AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI597625 U-BOLT,S316,34MM,1 PIPE,25 DN,M8 ROD - 597625

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI597625 U-BOLT,S316,34MM,1 PIPE,25 DN,M8 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 235 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Altezza - 63 mm

  • Diametro esterno del tubo - 34 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8711893976298

Codice prodotto

ERI597625

Cod. produttore

597625

Produttore

ERI

Interasse (distanza tra le estermità filettate):

235 mm

Materiale:

Acciaio inox

Altezza:

63 mm

Diametro esterno del tubo:

34 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Lunghezza della filettatura:

30 mm

Diametro interno nominale:

DN 25

Numero di dadi:

4

Con dadi:

Tipo di filettatura:

Metrico

Con rondelle:

no

Numero di rondelle:

0

Fornito con 4 dadi.