AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI597615 U-BOLT,S316,27MM,3/4 PIPE,20 DN,M8 ROD - 597615

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI597615 U-BOLT,S316,27MM,3/4 PIPE,20 DN,M8 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 35 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Altezza - 58 mm

  • Diametro esterno del tubo - 27 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8711893976199

Codice prodotto

ERI597615

Cod. produttore

597615

Produttore

ERI

Interasse (distanza tra le estermità filettate):

35 mm

Materiale:

Acciaio inox

Altezza:

58 mm

Diametro esterno del tubo:

27 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Tipo di filettatura:

Metrico

Fornito con 4 dadi.