NVENT ERICO - ERI597583 TBHKM TRAPEZOIDAL DECK HANGER FX NUT,M10 - 597583

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie - Zincato elettroliticamente
Modello - Staffa trapezoidale per soffitto in lamiera grecata (per sospensione con asta fi
Diametro massimo del foro sulla copertura in acciaio - 10.5 mm
Fissaggio al supporto trapezoidale con asta filettata - sì
Materiale - Acciaio
Confezione
50 PZ
EAN
8711893015744
Codice prodotto
ERI597583
Cod. produttore
597583
Produttore
ERI
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Modello:
Staffa trapezoidale per soffitto in lamiera grecata (per sospensione con asta fi
Diametro massimo del foro sulla copertura in acciaio:
10.5 mm
Fissaggio al supporto trapezoidale con asta filettata:
sì
Materiale:
Acciaio
Con dado di collegamento barra filettata saldato:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Regolabile in altezza:
no


