AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI597581 TBHK TRAPEZOIDAL DECK HANGER - 597581

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI597581 TBHK TRAPEZOIDAL DECK HANGER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Modello - Staffa trapezoidale per soffitto in lamiera grecata (per sospensione con asta fi

  • Diametro massimo del foro sulla copertura in acciaio - 10.5 mm

  • Fissaggio al supporto trapezoidale con asta filettata -

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893012330

Codice prodotto

ERI597581

Cod. produttore

597581

Produttore

ERI

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Modello:

Staffa trapezoidale per soffitto in lamiera grecata (per sospensione con asta fi

Diametro massimo del foro sulla copertura in acciaio:

10.5 mm

Fissaggio al supporto trapezoidale con asta filettata:

Materiale:

Acciaio

Con dado di collegamento barra filettata saldato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Regolabile in altezza:

no

Richiede bullone e dado a croce separati. Utilizzare lo strumento di perforazione TDHP per eseguire un foro nella copertura.