NVENT ERICO - ERI593680 HEX HEAD BOLT,STEEL,EG,M8 SCREW,25MM SCR - 593680

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Esagonale
Materiale - Acciaio
Sistema di avvitamento - Esagonale
Qualità del materiale - Altri
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 25 mm
Confezione
100 PZ
EAN
3479775936802
Codice prodotto
ERI593680
Cod. produttore
593680
Produttore
ERI
Forma della testa:
Esagonale
Materiale:
Acciaio
Sistema di avvitamento:
Esagonale
Qualità del materiale:
Altri
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
25 mm
Testa svasata:
no
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Interamente filettato:
sì
Lunghezza della filettatura:
25 mm
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Zinco
Con flangia:
no
Autobloccante:
no
Apertura di chiave:
13 mm
Diametro della testa:
13 mm
Con rondella:
no
Passo della filettatura:
1.25 mm
Filettatura sinistrorsa:
no
Altezza della testa:
5.3 mm