AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI593200 DROP-IN ANCHOR,STEEL,EG,M10 HOLE,40 MM

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI593200 DROP-IN ANCHOR,STEEL,EG,M10 HOLE,40 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Dispositivo di fissaggio - Altri

  • Lunghezza - 40 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro di foratura - 12 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893009880

Codice prodotto

ERI593200

Cod. produttore

593200

Produttore

ERI

Materiale del manicotto:

Acciaio

Dispositivo di fissaggio:

Altri

Lunghezza:

40 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro di foratura:

12 mm

Tipo di filettatura:

Metrico

Autoforante:

no

La filettatura interna facilita la rimozione e la manutenzione. Si installa a filo o sotto la superficie di base. Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120.