NVENT ERICO - ERI592570 THREADED ROD,STEEL,EG,M6 ROD,1,000 MM - 592570

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Qualità del materiale - Altri
Dimensione filettatura, metrica - 6
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3479775925707
Codice prodotto
ERI592570
Cod. produttore
592570
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Qualità del materiale:
Altri
Dimensione filettatura, metrica:
6
Lunghezza:
1000 mm
Barra filettata, Acciaio, EG, M6 Barra, 1.000 mm


