AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI592075 HEX NUT,STEEL,HD,M12 ROD - 592075

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI592075 HEX NUT,STEEL,HD,M12 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Dado

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altri

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893155853

Codice prodotto

ERI592075

Cod. produttore

592075

Produttore

ERI

Modello:

Dado

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altri

Dimensione filettatura, metrica:

12

Con anello in nylon:

no

Autobloccante:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Sistema di avvitamento:

Esagonale esterno

Con flangia:

no

Altezza:

10 mm

Apertura di chiave:

19 mm

Saldabile:

no

Diametro esterno:

19 mm

Filettatura sinistrorsa:

no

Colore:

Zinco

Filettato internamente con un profilo esagonale esterno per applicazioni multiple.