NVENT ERICO - ERI591220 METAL STRAP,16 MM STRAP - 591220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Larghezza - 16 mm
Diametro della perforazione - 0 mm
Numero di righe di perforazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8711893005141
Codice prodotto
ERI591220
Cod. produttore
591220
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
16 mm
Diametro della perforazione:
0 mm
Numero di righe di perforazione:
0
Larghezza della perforazione:
0 mm
Lunghezza della perforazione:
0 mm


