NVENT ERICO - ERI590220 STRUT T-BOLT,STEEL,EG,M8 ROD,30 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza - 30 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Larghezza della testa - 34 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8015269044148
Codice prodotto
ERI590220
Cod. produttore
590220
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
30 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Larghezza della testa:
34 mm
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per guida di montaggio:
sì