NVENT ERICO - ERI590100 STRUT T-BOLT,STEEL,EG,M12 ROD,40 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza - 40 mm
Dimensione filettatura, metrica - 12
Larghezza della testa - 34 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893901047
Codice prodotto
ERI590100
Cod. produttore
590100
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
40 mm
Dimensione filettatura, metrica:
12
Larghezza della testa:
34 mm
Qualità del materiale:
Altri
Con dado:
sì
Adatto per guida di montaggio:
sì