AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI590076 KP T-BOLT C-CHANNEL E0/E0L/E1,M8 SCREW,3 - 590076

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI590076 KP T-BOLT C-CHANNEL E0/E0L/E1,M8 SCREW,3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Lunghezza - 30 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Larghezza della testa - 25 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893013337

Codice prodotto

ERI590076

Cod. produttore

590076

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

30 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Larghezza della testa:

25 mm

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per guida di montaggio:

Per l’uso con profili a C. Premontato con rondella larga e dado.